イシダ
イシダの はかり
イシダの 天秤
イシダの 電子天秤
高精度デジタル天秤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
09890956
品番
UB-H2200
参考基準価格(税別)
¥116,400
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
ひょう量(g)
2200
目量(g)
0.01
計量皿寸法(mm)
180×160
質量(g)
2700
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
180×265×87
幅(mm)
180
奥行(mm)
265
高さ(mm)
87
風袋引方法
キーによる実量風袋引き
精度
1/220000
トラスコ品番
838-4677
質量(kg)
約2.7
種類
デジタル天秤
使用温度範囲(℃)
5〜35
電源
専用ACアダプタ(9V/200mmA)
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
g
注意
※個人宅への配送はできかねます。