画像準備中

ドア / 窓のスイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09890959 品番918-2675
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598

取付けタイプ = 表面実装
スイッチング電流 = 500mA
スイッチング電圧 = 50V ac/dc
オペレーティングギャップ = 5mm
奥行き(深さ) = 17 mm
高さ = 10 mm
幅 = 43mm
RS PRO 19

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする