画像準備中

ドア / 窓のスイッチ RS PRO

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09890977 品番918-2681
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

取付けタイプ = 表面実装
スイッチング電流 = 500mA
スイッチング電圧 = 50V ac/dc
オペレーティングギャップ = 5mm
奥行き(深さ) = 17 mm
高さ = 10 mm
幅 = 72mm
RS PRO 19

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする