イシダ
イシダの はかり
イシダの 天秤
イシダの 電子天秤
防水・防塵 電子天秤
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
車上渡し
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09890983
品番
IWJ-3000
参考基準価格(税別)
¥138,000
販売価格(税込)
¥142,780
販売価格(税別)
¥
129,800
バスケットに入れる
ひょう量(g)
3000
目量(g)
0.1/1
計量皿寸法(mm)
190×190
精度
1/300000
トラスコ品番
838-4366
質量(kg)
2
種類
電子天秤
ひょう量(kg)
0.3/3
分解能
1/3000
表示形式
デジタル
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅への配送はできかねます。