田中衡機工業所
TANAKA ザ・スイン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
内容量
1台
注文コード
09891008
品番
TT-1.5 1200X1200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥670,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
表示形式
デジタル
ひょう量(t)
1.5
最小表示(g)
500
計量皿形状
角皿
計量皿寸法(mm)
1200×1200
トラスコ品番
838-4650
ひょう量単位
t
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1につき
¥
25,000
/
税込
¥
27,500
離島
数量1につき
¥
30,000
/
税込
¥
33,000