画像準備中

ドア / 窓のスイッチ RS PRO タンパースイッチ 白

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09891011 品番918-4706
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

活性化タイプ = タンパースイッチ
設定を切り替える = ノーマルオープン
スイッチング電流 = 500mA
スイッチング電圧 = 30V dc
オペレーティングギャップ = 14mm
色 = 白
奥行き(深さ) = 22 mm
高さ = 32 mm
幅 = 35mm
RS Proグレード3埋込型アラームコンタクト. 常時開コンタクト リードベースの磁気インターフェイス検出 最大スイッチング電圧: 30 V dc 最大スイッチング電流: 0.5 A 回路終端のゾーン保護を監視 不正操作防止 動作距離: 14 mm 付属の抵抗を使用してコンタクト抵抗を調整可能 動作温度範囲: -40 → +50 ℃ 耐衝撃性の高いポリスチレン製ハウジング

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする