画像準備中

ドアスイッチ RS PRO タンパースイッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09891038 品番918-4719
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

活性化タイプ = タンパースイッチ
スイッチング電流 = 500mA
スイッチング電圧 = 15V dc
オペレーティングギャップ = 35mm
奥行き(深さ) = 40 mm、60 mm
高さ = 15 mm、32 mm
幅 = 75 mm, 150 mm
RS PRO 19

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「静電気対策マット・シート類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする