画像準備中

RS PRO セキュリティアラームサウンダ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09891126 品番918-4747
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別)
4,898

製品タイプ = 音響器
サウンドレベル = 92dB
ケースカラー = 白
奥行き(深さ) = 50 mm
高さ = 112 mm
幅 = 112mm
RS Pro Grade 3アラーム延長スピーカ. 耐候性のあるポリカーボネート製ハウジング スイッチへのいたずらに対する保護 グレード3 騒音レベル: 92 Db @ 1 m 頑丈なマイラーコーン 抵抗: 16 Ω 左面、右面、底面にケーブルのエントリポイント 環境クラス2

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする