画像準備中

バンプキャップ あり RS PRO あり ロイヤルブルー 標準

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード09891178 品番918-5664
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

色 = ロイヤルブルー
ピークタイプ = 標準
調整可能 = あり
保護剤 = ABS
キャップ材料 = 綿
汗止めバンド = なし
洗濯機で洗る = なし
EN812準拠 = あり
頭のサイズ = 52 - 65cm
CE認定. EN812. RS Pro 標準ピークバンプキャップです. RS Pro のピーク付き安全帽をご紹介します。
この高品質バンプキャップは、汎用性の高い個人用保護具で、頭部への軽いバンプや裂傷の危険性があるさまざまな用途で使用できます。
調節可能なストラップが付いているので、多様な頭のサイズにキャップを装着できます。
また、着用者の頭部に長時間快適に装着できます。
この帽子は、天井の低い場所で頻繁に作業する人、ケーブルや物を吊り下げる人にとって頭部が軽い損傷を受けるおそれのある用具です。
特長と利点:. .軽量で高品質な RS Pro バンプキャップは、小さなヘッドの擦り傷、突起、裂傷から保護します .高プロファイルの ABS シェルはショックアブソーバとして機能し、ソフトパッド入りのクラウン部を備えているため、ユーザーの安全性と保護性能が最適化されています .この帽子は短ピーク 3cm のため、上方への視認性が高くなり、周辺機器の視認性が向上します .カスタマイズされた快適なフィット感を実現する、フックとループ付きの調節可能なストラップ .綿 100% 、 ABS 、 EVA フォームでできています . 8 つの通気ポートを備えているため、長期間着用しても循環します .必要な頭部保護具としてヘルメットを必要としない場所での使用に最適 . EN812 安全基準に適合. 用途:. バンプキャップは、着用者の PPE ユニフォームに追加するのに最適です。
頭上の配管、低い天井、又は吊り下げ物での作業時に発生する小さなヘッドバンプや裂傷から保護するように設計されています。
ただし、落下物が多い環境でヘルメットの代替品として使用することはできません。
安全帽は、着用者の頭部と静止した物体の間に衝撃のリスクがある用途でのみ使用してください。
主な用途: .天井が低い、鋭いコーナーがある、物を吊るすなどの用途や作業現場 .電気工事業者および配管業者 .軽量構造 . DIY .製造および産業環境. キャップは調整可能ですか.. はい。
この安全キャップには、フックとループ付きの調整可能なストラップが付いているので、ほとんどのヘッドサイズに適しています. キャップの交換時期はありますか.. 安全ヘルメットと安全帽は 5 年ごとに交換する必要があります。
安全ヘルメット又は安全帽が定期的に使用されている場合は、 2 年ごとに交換する必要があります。
使用中に過度の摩耗や損傷が発生すると、ヘルメットやバンプキャップの性能が大幅に低下します。
そのため、損傷や傷がひどい場合は、すぐに廃棄して、目的に合ったものに交換してください。
このバンプキャップは、建設現場の英国規格に適合していますか.. この安全帽は EN812 規格に適合しているため、着用者の頭部に対する軽い衝突や裂傷の危険がある場合の保護に適しています。
安全帽は、ヘルメットの代替品ではなく、着用者の大幅な負傷につながる落下物のリスクがある用途で、健康及び安全に関するベストプラクティスを実践する必要があります。
キャップは反射していますか.. いいえ、キャップは反射しないため、法的要件がある場合は、十分な Hi-Vis 確保で着用する必要があります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする