カラー上敷鋲

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(50本) 注文コード 09891377 品番 BS-425
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥296
販売価格(税別)
269

上敷きが固定され、しわにならない。

寸法A(mm)33.3 寸法B(mm)14 寸法C(mm)3.5 寸法D(mm)1.4 用途カーペット、上敷きなどの固定 材質頭部:スチロール、足部:スチール グレー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-02-09
用途:
上敷きを固定するため
恵美須神社 様 (サービス業)

い草の上敷きを固定するために使用しました。しっかり固定できています。

対象商品:
09891368
2020-10-17
用途:
上敷き止める
医療・福祉・介護関連業

ホットカーペットピンにとても便利に、使わせていただきました。
量も多く満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする