WAKI(和気産業)
WAKI(和気産業)の 内装工事関連
WAKI(和気産業)の 釘・ピンパ・鋲
カラー上敷鋲
(2件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット(50本)
注文コード
09891386
品番
BS-426
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥296
販売価格(税別)
¥
269
バスケットに入れる
上敷きが固定され、しわにならない。
寸法A(mm)
33.3
寸法B(mm)
14
寸法C(mm)
3.5
寸法D(mm)
1.4
用途
カーペット、上敷きなどの固定
材質
頭部:スチロール、足部:スチール
色
アイボリー