アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ラボランサニメント手袋 (PE・厚手タイプ)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(1100枚)
注文コード
09891445
品番
スタンダード
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥9,910
販売価格(税別)
¥
9,009
バスケットに入れる
ディスポタイプの手袋が、より強力なシール加工で新しく生まれました。
サイズ
L
トラスコ品番
819-3129
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
入数(枚)
1100
全長(cm)
約29
中指長(cm)
約8.7
手の平幅(cm)
約26
アズワン品番
9-888-01
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし