※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田中衡機工業所
田中衡機工業所の はかり
田中衡機工業所の 台はかり
田中衡機工業所の アナログ台はかり
TANAKA 規格台秤 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09891534
品番
P-150
参考基準価格(税別)
¥286,000
販売価格(税込)
¥285,780
販売価格(税別)
¥
259,800
バスケットに入れる
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(kg)
150
計量皿寸法(mm)
510×330
質量(kg)
40
トラスコ品番
838-4467
種類
規格台秤
最小表示(g)
100
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません