※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
田中衡機工業所
田中衡機工業所の はかり
田中衡機工業所の 台はかり
田中衡機工業所の アナログ台はかり
TANAKA 規格台秤 Pシリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
車上渡し
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
09891586
品番
P-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥604,000
この商品は
7
種類から選べます
他の種類を見る
ひょう量(kg)
500
計量皿寸法(mm)
625×420
質量(kg)
90
トラスコ品番
838-4472
種類
規格台秤
最小表示(g)
200
表示形式
アナログ
計量皿形状
角皿
ひょう量単位
kg
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1につき
¥
10,000
/
税込
¥
11,000
離島
数量1につき
¥
18,000
/
税込
¥
19,800