サニメント手袋 (ガンマ線滅菌)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20枚) 注文コード 09891655 品番 スタンダード 滅菌済
参考基準価格(税別)¥380 販売価格(税込) ¥414
販売価格(税別)
376

滅菌タイプのサニメント手袋。
10枚単位で滅菌パックしてありますので、少量使用時でも無菌性は変わりません。

サイズL 全長(cm)29.0 手の平幅(cm)15.0 材質PE(ポリエチレン) 厚さ(mm)0.03 機能γ線滅菌済 入数(枚)20 アズワン品番6-898-01

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09891655
2020-07-10
用途:
医療廃棄物の収集の際に使用。

医療廃棄物の収集業務に使用。滅菌済みなので安心して使用が出来る。

対象商品:
09891655
2018-05-18
用途:
清潔野の処置中に使用して、カメラを持って写真を撮ったり、無影灯の位置を少しなおしたり
医療・福祉・介護関連業

値段も手ごろ。以前病院ではビニール袋を滅菌していたが、クリニックではガス滅菌できないので、本品で代用して重宝しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「使いきり手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする