サイズ = M
色 = ネービー/黄
服のタイプ = 作業用フリース
フード = なし
性別 = 男性用
外側材質 = フリース
取り外し可能なライナ = なし
ライニング材 = PET
EN規格 = EN20471 Class 3
ANSI/ISEA107-2015タイプRクラス3 EN ISO20471クラス3 GO/RT3279 Issue 8 (オレンジのみ) ANSI/ISEA107-2010クラス3:2. CE認定. RS Pro Hi-Visツートーンフリース. RS Pro Hi-Visツートーンフリースは、クラシックなスタイルでゆったりめです。
フリースの見た目が悪くならないように、毛玉をできなくする毛玉防止加工が施されています。
フロントジップファスナー、サイドポケットファスナー、スプリング式トグルと引き紐の付いた調節可能な裾により、着心地のよいフリースとなっています。
伸縮性のある袖口でフリースの見た目とフィット感を実現しています。
特長と利点:. 高可視性 ツートーン ジッパー付き 伸縮性のあるそで口 反射テープマーキング 調節可能な引き紐付きの裾 スプリング式トグル ポケット x 3 ゆったりめ 快適. 素材:. 表地 - 100 %ポリエステル(毛玉防止加工) 300 g 裏地(胴部) - 100 %ポリエステル(ポリエステルメッシュ) 60 g 袖 - 100 %ポリエステルタフタ60 g. サイズ:. S = インチ系サイズ: 胸回り最大38インチ / メートル系サイズ: 最大96 cm / ユーロサイズ: 最大48 M = インチ系サイズ: 胸回り39 → 41インチ / メートル系サイズ: 最大104 cm / ユーロサイズ: 最大52 L = インチ系サイズ: 胸回り42 → 44インチ / メートル系サイズ: 最大112 cm / ユーロサイズ: 最大56 XL = インチ系サイズ: 胸回り45 → 48インチ / メートル系サイズ: 最大124 cm / ユーロサイズ: 最大62 XXL = インチ系サイズ: 胸回り49 → 52インチ / メートル系サイズ: 最大132 cm / ユーロサイズ: 最大66 XXXL = インチ系サイズ: 胸回り53 → 55インチ / メートル系サイズ: 最大140 cm / ユーロサイズ: 最大70