アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
サニメント手袋 (ロングタイプ)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
09891716
品番
エンボス
参考基準価格(税別)
¥2,970
販売価格(税込)
¥3,234
販売価格(税別)
¥
2,940
バスケットに入れる
サニメントシリーズロングタイプ。
サイズ
L
全長(cm)
45
中指長(cm)
9
手の平幅(cm)
15.5
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.03
規格
食品衛生法適合
エンボス加工
内エンボス加工
入数(枚)
100
タイプ
ロングタイプ
アズワン品番
8-1054-01
商品説明動画
サニメント手袋 (ロングタイプ)動画
参考になった