画像準備中

ニーパッド RS PRO 調節可能なストラップ EVAフォーム Black

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1組 注文コード09891738 品番918-6065
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,288
販売価格(税別)
3,898

膝パッドアタッチメントタイプ = 調節可能なストラップ
膝キャップ材質 = EVAフォーム
耐性 = 摩耗,貫通
サイズ = フリーサイズ
色 = Black
EN14404:5004 + A1:2010タイプ1 (レベル0). RS Pro スーパージェルニーパッドです. RS PRO のこの調整可能なニーパッドは、物理的に要求の厳しい作業での職場保護に最適です。
スーパージェルニーパッドは、外殻が強力で耐摩耗性に優れており、膝を鋭利な物体から保護します。
ニーパッドの外側シェルは、トラクションベースの設計になっており、容易かつ確実なスキッドフリー動作が可能です。
ニーパッドの内側シェルにはシリコンジェルクッションが入っており、ショックアブソーバとしてだけでなく、圧力を分散して長時間快適に使用できます。
パッドは軽量で、高品質の伸縮性ストラップで膝の後ろをしっかり固定します。
特長と利点 耐摩耗性 強固な外部シェル トラクションベースの設計 スキッドフリーの動きが容易 内部シリコンゲルクッション ショックアブソーバ 圧力分散 鋭利な物体から保護 調整可能な伸縮性固定ストラップ 軽量 用途 アクセスが困難又は面倒な作業環境では、ニーリングに時間を費やす可能性は非常に高くなります。
適切な保護なしで、これは苦痛および不快をもたらし、場合によっては長期健康の複雑化をもたらすことができる。
膝パッドを調節することで、膝を完全に離れた場所まで力をかけることができ、摩耗や衝撃を軽減できます。
調整可能なニーパッドは、個人用保護具に欠かせない要素で、次の用途で一般的に使用されます。
配管工 建設作業者 メンテナンスエンジニア カーペットフィッタ RS PRO の利点 RS Pro は、品質、信頼性、価格に見合う価値が必要なときに、ブランドになることを目指しています。
RS Pro では、メーカーの社内エキスパートが厳格にテストしたさまざまな製品を取り揃え、お客様が必要とする部品と メーカーの安全装置及び個人用保護装置は幅広く取り揃えており、お客様が必要とするものを確実にサポートします。
RS Pro は、独立 Tradesman が適切な PPE を探している場合でも、スタッフ全員が作業着を必要としている場合でも、あらゆる段階でお客様をサポートします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ベルト・ベルトサポーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする