アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリエチレン ディスポ手袋
ラボメント手袋
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(100枚)
注文コード
09891743
品番
6-897-02
参考基準価格(税別)
¥890
販売価格(税込)
¥969
販売価格(税別)
¥
881
バスケットに入れる
薄手のため、作業が非常にラクにできます。
サイズ
M
全長(cm)
29±2
手の平幅(cm)
12.5
材質
PE(ポリエチレン)
厚さ(mm)
0.02
規格
食品衛生法適合
入数(枚)
100
アズワン品番
6-897-02