※着用例
アズワン
アズワンの 使いきり手袋
アズワンの ポリオレフィン ディスポ手袋
サニーノール手袋エコロジー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(200枚)
サイズ
M
アズワン品番
6-9730-05
注文コード
09891795
品番
M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,100
この商品は
サイズ・アズワン品番
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
柔軟性があり、指先フィットタイプで作業性が向上し、ラテックス・PVC・PEの特長を併せもった手袋です。
環境保全に求められている軽量性・脱ハロゲン性の要求に応えられる手袋です。
サイズ
M
全長(cm)
28.5
手の平幅(cm)
12.5
材質
特殊ポリオレフィン樹脂
色
ブルー
厚さ(mm)
0.03
機能
耐熱・軽量・柔軟性
粉有無
粉無
エンボス加工
エンボスなし
入数(枚)
200
アズワン品番
6-9730-05