アズワン
アズワンの 絶縁手袋
アズワンの 手袋ケース 絶縁手袋
グローブキャビネット
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
12日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09891883
品番
90N型
参考基準価格(税別)
¥60,400
販売価格(税込)
¥66,330
販売価格(税別)
¥
60,300
バスケットに入れる
手袋の整理・整頓に
使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
アズワン品番
6-6660-11
仕様
【グローブハンガー】プラスチックグリップ(20個付き)
材質
本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
15.2
有効内寸(mm)
886×228×786
収納量
(ロンググローブ)約15双、(ショートグローブ)約20双
外寸法(mm)
900×250×820