アズワン
アズワンの 絶縁手袋
アズワンの 手袋ケース 絶縁手袋
グローブキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09891892
品番
60N型
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥40,370
販売価格(税別)
¥
36,700
バスケットに入れる
手袋の整理・整頓に
使用後のグローブの整理整頓にご使用いただくグローブ専用の収納キャビネットです。
アズワン品番
6-6660-12
仕様
【グローブハンガー】プラスチックグリップ(15個付き)
材質
本体/アルミ型材(アルマイト処理)・PVC(塩ビ樹脂)、吊棒/ステンレス(SUS304)
質量(kg)
8
有効内寸(mm)
586×198×586
収納量
(ロンググローブ)約7双、(ショートグローブ)約15双
外寸法(mm)
600×220×220