仕様(アイレリーフ)12.0〜9.0mm、(至近距離)約3.5m
用途コンサート、演劇鑑賞
付属品ソフトケース、ストラップ
材質(プリズム)BK7
質量(g)265
倍率(倍)7〜21
コーティングマルチコート
視界(実視界)4.3〜2.3°、(見掛視界)30.1〜48.3°(1000m先視界)75〜40m
対物レンズ有効径(mm)21
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)92×108×48
寸法(高さH×幅W×厚さt)(cm)9.2×10.8×4.8
明るさ9.0〜1.0
ひとみ径(Φmm)3.0〜1.0