BH-545 黒塗丁番 WAKI(和気産業) 09891964

BH-545 黒塗丁番 WAKI(和気産業) 09891964
BH-545 黒塗丁番 WAKI(和気産業) 09891964
BH-545 黒塗丁番 WAKI(和気産業) 09891964
BH-545 黒塗丁番 WAKI(和気産業) 09891964

黒塗丁番

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
縦(mm)64
横(mm)33.3
板厚(mm)1
ねじ穴数6
内容量1セット(2個)注文コード09891964品番BH-545
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

耐久性、耐候性に優れています。

用途木製の扉から家具、小箱まで幅広い用途に。寸法(mm)64板厚(mm)1縦(mm)64横(mm)33.3ねじ穴数6
注意
※極端に強い衝撃、ねじれた状態で使用されますと強度が落ちる場合がございますので避けてください。
※磨耗・変形したものは使用しないでください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-02-03
用途: 木小箱製作
製造業

全く問題なく期待通りです。黒小ネジまで付いているので非常に助かります。

2024-06-10
用途: 屋根裏収納とシューズボックスの扉に
建設業・工事業

到着までも早く とても助かります。
しっかりしたものです。

対象商品 : 09891937
2023-06-30
用途: 木工用
雄工房サービス業

この大きさの飾り丁番が少ないので助かった
一回り小さいのがあればよかった

対象商品 : 09891946
2021-03-23
用途: 扉の取り付け
建設業・工事業

細目の金具のを探してました。
後数ミリ細ければいうことなかったですが、良かったです。

対象商品 : 09891964
2019-06-06
用途: 扉取付け
トレスホームズ株式会社

黒で小さな丁番というとこの商品 いつも使っています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丁番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする