※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

軟鋼用ソリッドワイヤー

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(20kg) 注文コード 09892337 品番 ZO-26
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

特にワイヤの送合性が重視される高速安定溶接に適するように設計された厚板の全姿勢溶接用ワイヤであり、高電流域でもアークが安定してスパッタも少なく良好なビード形状が得られます。

ワイヤー径(Φmm)1.6 用途鉄骨、橋梁、産業機械、造船などの各種構造物の突合せ及びすみ肉溶接。 JIS規格Z3312 YGW11 AWS規格A5.18 ER70S-G 電流範囲(A)下向/200〜550 立向・上向/120〜300 ワイヤー種類ソリッド

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接ワイヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする