すのこでカンバン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 09892506 品番 AP-3008B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥582
販売価格(税別)
529

すのこで看板を作るパーツです。
付属のチェーンで角度も調整できます。

用途お部屋のデコレーションやショップのサインにどうぞ。 適合(すのこ)2枚1組で3kg以下の重さの物 セット内容取扱説明書、丁番(鉄)38×27mm 2個 取付ビス(2.7×8mm/鉄/皿タッピング)9本(1本予備) 開き角度調整チェーン(鉄) 洋灯フック(鉄)2個 全て塗装仕上 ブラック

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする