すのこを壁にぴったり取付できるフック スノピタ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09892549 品番AP-3001W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

すのこを壁にぴったり付けて、壁面収納やウォールデコレーションに活用できます!
クロスピンの代わりに市販のビス(3.5mm皿ビス推奨)を使って、ネジの効く壁に取り付ける事もできます。

セット内容すのこ用パーツ(ABS樹脂)各2個 すのこ用ビス(M3×12mm/鉄ユニクロ/皿タッピング)4本 クロスピンベース(ABS樹脂)4個/キャップ(PE)4個 ピン(鉄)14本(2本予備) タイプオモテタイプ 耐荷重(kg)5 設置場所石こうボード壁

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スノコの種類と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/678/
2022-10-06

「マット・スノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする