画像準備中

メタルシート RS PRO 1000mm x 500mm x 1.5mm

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(2個) 注文コード09892569 品番919-0708
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥29,678
販売価格(税別)
26,980

長さ = 1000mm
材料 = 亜鉛メッキ鋼
フォーム = 有孔
幅 = 500mm
厚さ = 1.5mm
穴径 = 3mm
穴レイアウト = 60°
オープンエリアの割合 = 51%
パターンナンバー = 6a
RS Pro マグネット穴あきスチールシート、 3 mm 穴、 1 m x 500 mm x 1.5 mm魅力的で Durable 、汎用性の高いこのマグネット式穴あきスチールシートは、設置が簡単なデザインで優れた強度を備えています この製品は、表面領域の半分以上が 3 mm の丸穴で覆われており、強度対重量比が高く、ソリッドパネルよりも軽量です。
その結果、優れた構造サポートを提供します。
亜鉛めっきコーティングにより、ほとんどの気象条件に耐えます。
穴あき鋼板は、独特な構造により、見栄えがよく機能的であることを意味します。
寸法が 1000 mm x 500 mm と大きく、さまざまな用途に合わせて構成できます。
このシートは、取り付け位置に合わせて脱脂し、塗装することもできます。
実績のある RS Pro シリーズに属するこの金属シートは、その信頼性を担保するために、ストリングリテストされています。
RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠のため、 0.1 % を超える有害物質は存在しません。
この製品は、光や空気のフィルタリングに使用します。
軽量の手すりインサートとして、又は密閉空間でプライバシーを保護します。
特長と利点.穴あきメタルシート .亜鉛めっきスチール製 .脱脂後に塗装可能 . 非磁性 .直径 3 mm の丸穴 .織物状のボーダー .長さ: 1000 mm .幅 500 mm .厚さ: 1.5 mm .パターン番号 6a . 60 ° の穴レイアウト .開放領域は表面の 51% を占めている . RoHS ( Restriction of Hazardous Substances )準拠RS PRORS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。
世界中のエンジニアから信頼を得ており、すべての RS Pro 製品は厳しい業界標準に対して厳しくテストされています 卓越した品質に自信を持っている場合のみ、 RS Pro 承認ラベルが付与されます。
つまり、自信を持って作業できるということです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉄/鋼プレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする