※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の デスク・テーブル
摂津金属工業の デスク周辺用品
摂津金属工業の サーバーラック
19インチフレーム
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
09892666
品番
CMRO-3U
参考基準価格(税別)
¥8,560
販売価格(税込)
¥9,348
販売価格(税別)
¥
8,498
バスケットに入れる
19インチ機器等をキャビネット内の横方向や縦方向にマウントできる19インチフレーム
幅(mm)
492
質量(kg)
1.2
色
ブラック
高さ(mm)
100
タイプ
3U
奥行(mm)
145
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
492×100×145
主要材質
スチール
RoHS指令(10物質対応)
対応
適合シリーズ
CME CRH 他