AKS01BU ドア止めゾウ 旭電機化成 09892673 AKS01BU ドア止めゾウ 旭電機化成 09892673 AKS01BU ドア止めゾウ 旭電機化成 09892673 AKS01BU ドア止めゾウ 旭電機化成 09892673

ドア止めゾウ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード09892673 品番AKS01BU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ドアに磁石で取り付けるタイプのドアストッパー
お買い物の後など、荷物で両手がふさがっていても、足でゾウの鼻を下げるとお好きなところでドアをホールドすることができる
夏場には、ストッパーを使ってドアを開けておいて空気の流れを作れば、体感温度が下がり、エアコンも節電設定にできる

タイプ足操作タイプ 種別マグネット式 材質(本体)PC樹脂、(すべり止め)エラストマー、(補助板)ステンレス、(磁石)フェライト 幅(mm)74 ブルー 高さ(mm)230 奥行(mm)40
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ドアストッパーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/247/
2022-11-11

「ドアグッズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする