※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の キャビネット / プラボックス
摂津金属工業の キャビネット
摂津金属工業の キャビネットパーツ
DINレール
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
09892691
品番
DINS-0400
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥769
販売価格(税別)
¥
699
バスケットに入れる
35mm幅の機器が取り付け可能な、長さ400mmのDINレール
幅(mm)
35
色
B2アルマイト
高さ(mm)
7.5
質量(g)
67
奥行(mm)
400
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
35×7.5×400
主要材質
アルミ
RoHS指令(10物質対応)
対応
穴タイプ
長丸