※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の PCアクセサリー
摂津金属工業の OAタップ/電源タップ
摂津金属工業の タップアクセサリ
PDU取付金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
PDU 1本用
注文コード
09892797
品番
NPO-1650JBP1S
参考基準価格(税別)
¥8,020
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具
仕様
PDU 1本用
幅(mm)
15
質量(kg)
1.7
色
外装処理:ブラック
高さ(mm)
1710
奥行(mm)
63.5
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×1710×63.5
RoHS指令(10物質対応)
対応