※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
摂津金属工業
摂津金属工業の PCアクセサリー
摂津金属工業の OAタップ/電源タップ
摂津金属工業の タップアクセサリ
PDU取付金具
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
仕様
PDU 2本用
注文コード
09892806
品番
NPO-1650JBP2S
参考基準価格(税別)
¥9,710
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
コンセントバー(ペグ固定式)/PDU用のラック取付金具
仕様
PDU 2本用
幅(mm)
15
質量(kg)
3
色
外装処理:ブラック
高さ(mm)
1710
奥行(mm)
124
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
15×1710×124
RoHS指令(10物質対応)
対応