※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
OKWの キャビネット / プラボックス
OKWの プラボックス
OKWの プラボックス本体
シーリングキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
09892858
品番
VGBP-20SK
参考基準価格(税別)
¥460
販売価格(税込)
¥505
販売価格(税別)
¥
459
バスケットに入れる
プラスチックケースVGAVGBシリーズ専用のシーリングキット
適合
VGB-20□-WM
材質
ゴム
色
グレイ
質量(g)
5
保護等級
IP54
RoHS指令(10物質対応)
対応