曜日別特売
DGR-110SC 変速ディスクグラインダー EARTH MAN 09892863

DGR-110SC 変速ディスクグラインダー EARTH MAN 09892863
DGR-110SC 変速ディスクグラインダー EARTH MAN 09892863

変速ディスクグラインダー

(32件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1台注文コード09892863品番DGR-110SC
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,678
販売価格(税別)
8,798

無段変速。握りやすい二重成型サイドハンドル。プラスチック塗装本体。ICトルク制御(過負荷保護機能付)で、低回転でもパワー安定、スムーズな作業が可能です。

電源(V)AC100電流(A)5.3最大回転数(min-1[r.p.m])10000長さ(mm)280幅(mm)120高さ(mm)103(ハンドル含まず)質量(kg)約1.7(付属品除く)コード長さ(m)約2.3砥石径(Φmm)100付属品オフセット砥石、スパナ、ハンドル、カーボンブラシ2ヶ、ソフトパット、ペーパーディスク最高回転数(min-1[r.p.m])13500周波数(Hz)50/60電圧(V)AC100消費電力(W)500回転数(min-1[r.p.m])約5500~11000本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約250x120x100砥石寸法(mm)厚さ6砥石寸法(Φmm)穴径15(20)胴径(Φmm)58定格時間(分)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09892863
2024-06-08
用途: 錆落とし、金属ゴミ切断

工具を使わずに軸の回転を止めるためストッパーのボタンが小さく押しにくい。

対象商品 : 09892863
2022-12-30
用途: 金属研磨切断
有限会社 渡辺設備建設業・工事業

耐久性はわかりませんが、値段と使い勝手のバランスは良いと思います。

2021-01-28
用途: 研磨作業中心
株式会社 シー・テクニコ

錆落としを目的に変速機能付きのものを探していました。
有名メーカーは高額なため手が出ず。
変速機能がついているので、カップブラシを使用しての錆落としには最適でした。
マイナス項目としては、過剰トルクが掛かると低回転まで落ちる機能がついているので、
そのたびに電源を入れ直さないといけないのが面倒でした。
それ以外は満足してます。
100時間仕様でベアリングが固着→交換となりました。

6が参考にしています
対象商品 : 09892863
2021-03-31
用途: 鏡面仕上げ作業時
自動車・二輪車・自転車関連業

アルミ材の磨き用に購入しました。手持ちの物では、回転数調整が出来ず安価で回転数を調整可能な物を探していたおり、こちらを購入しました。

1が参考にしています
2021-09-14
用途: 研磨作業

回り止めのボタンがすぐに取れて使えない。
改善お願いします。

5が参考にしています
対象商品 : 09892863
2018-01-25
用途: バイクのアルミ部分の鏡面仕上げ研磨に
株式会社エヌ・ビー・エス

今まで金のグラインダーを使っていましたが壊れてしまいましたのでこちらを購入しました。
こちらの商品は回転速度が5500回転から1万回転まで変速ができるため、私のよく使用するアルミ鏡面仕上げでは回転を落として研磨することもでき大変作業がしやすくなりました。
他の格安サイトでもう少しお安く購入することもできるようですが、いつも購入しているこちらのモノタロウさんで今回購入しました。
できればもう少し安くしていただけると最高です。 商品には大変満足しております。

1が参考にしています
対象商品 : 09892863
2017-08-05
用途: 研摩 切断

回転速度が変わるので端面の面取りなどには便利。
ただその構造がギヤ返還のためか、カーボンブラシの消耗が早い感じです。

1が参考にしています
対象商品 : 09892863
2016-06-02
用途: 多くの作業に使用
風ノ宿リサービス業

重量は気にならず
手にしっかり馴染む
回転数調整は非常に便利
補助ハンドルはたまに使うか
モーター音はそれなりに有るが
満足しておる

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

黒皮取り機の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/441/
2022-10-19
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ディスクグラインダーの特長と使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/438/
2022-10-19

研削」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする