スミチューブW3F2

(11件のレビュー)
当日出荷 特別運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(5本) 注文コード 09892915 品番 3/16
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

UL224規格品
難燃(塩素系難燃剤、特定臭素系難燃剤(PBDE,PBB)不使用)柔軟、金属、ポリオレフィン、PVCに対し接着性を有し、防水加工が可能
耐油性、耐薬品性に優れる。

仕様
【難燃性】ALL TUBING FLAME TEST合格
【熱衝撃】250℃×4時間、クラックなし
【低温曲げ】-30℃×1時間、クラックなし
【銅腐食性】湿度95%、温度23℃で24時間放置後、158℃×7日 腐食なし。
内径(Φmm)
収縮前4.80
収縮後1.50
肉厚(mm)
収縮前/0.45(参考値)
収縮後/1.10(参考値)
耐電圧
老化前/AC2.5kV×60秒、破壊なし
老化後/158℃×7日、AC2.5kV×60秒、破壊なし
伸び(%)
老化前/200%以上
老化後/100%以上(158℃×7日)
絶縁破壊電圧(kV)
老化前/AC2.5以上
老化後/AC2.5以上(158℃×7日、残率50%以上)
引張強度(MPa)
老化前/10.4以上
老化後/7.3以上(158℃×7日)
収縮率(%)
内径収縮率/60以上
長さ変化率/-15以上
材質【外層】電子線架橋軟質難燃性ポリオレフィン樹脂、【内装】熱溶融性接着剤 長さ(m)1.22 用途段差の大きい電子部品の防水、電線分岐部の処理、電線接続部の絶縁保護 適合規格住友電工ファインポリマー仕様(仕様書番号R4-0180),UL224(認定ファイルNo.E75077)、RoHS指令対応 構造二層 呼称(mm)3/16 体積抵抗率(Ωcm)1.0×1014以上 連続使用温度(℃)-55〜125 収縮開始温度(℃)60 収縮完了温度(℃)110 収縮温度115℃以上 比率3:1 RoHS指令(10物質対応)対応 特性難燃性、防水、耐油性、耐薬品性、絶縁

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥450 / 税込 ¥495
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥850 / 税込 ¥935
沖縄地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,100 / 税込 ¥2,310

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 空調・電設資材/電気材料編:315

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09892915
2021-03-13
用途:
編組チューブの固定やケーブルの端末処理など。
クロイツェル 様

安心の高品質。
ケーブルなどの被服にしっかり密着し、ちょっと引っ張ったぐらいでは抜けたりはしません。
剥がしたい時には表面にカッターで浅く切れ目を入れて、
ラジオペンチなどでつまんで端から剥がせば綺麗に剥がれます。
とても使い勝手が良いです。

対象商品:
09892933
2021-01-20
用途:
バイクのハーネス作成

収縮後の密着性が良く、水やガソリンに触れる所にも安心して使えます。

対象商品:
09892915
2020-06-26
用途:
ケーブル同士を半田付けした際の保護
その他業種

接着剤入りのため収縮後にずれる心配がなく安心です。段差が激しい箇所や細いケーブルに対しても接着剤が埋まってくれるため仕上がりが美しく愛用しています。
細いサイズが欲しいのと、1.22mは配送や保管が不便なので30cm位でぶつ切りにして売ってほしいです。

対象商品:
09892915
2019-03-27
用途:
自動車配線修理
加藤電機 様

いままで20年ほど使用していますが、耐久性も良好です。内側に接着材が出てくるタイプとしてはコスパの良い商品だと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
09892924
2017-07-14
用途:
定番中の定番です。
卸売・小売業

値段、使い勝手、共に非常に良好です。


発送時の梱包ミスがあり、細かく折れれて到着して、
折れ目で溶着していた為、交換してもらいました。

対象商品:
09892915
2015-11-05
用途:
配線接続部の絶縁及び防水
加藤電機 様

10年以上前から使用していますが、品質と価格のバランスはとても良いと思います。

対象商品:
09892933
2014-12-18
用途:
ハーネス加工
株式会社 uotec 様

まあ信頼できる収縮チューブです。
いろいろ使いましたが、販売店オリジナルチューブより、あんしんできます。

対象商品:
09892924
2017-06-07
用途:
ハーネスの製作
卸売・小売業

発送の際に、15センチ程度に細かく折られて梱包されて届く。
折れれて届くと、折り目の部分で、中の接着剤で張り付いてしまい、
誓えない部分が、何十箇所も出来てしまう。

発送方法の確認すると、長いまま折らずに送ります。
と回答されるが、実際には、細かく折られて、60サイズの小箱で届く。

冬場なら、まだ折り目だけで済んでいたが、春先からは、トラックの荷台でかなり高温になる様で、しっかり中の接着剤が溶けて、折られた部分が、接着されて届く。
なので、全く使い物にならない。

今日必要なのに、困っている。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。
改善に努めて参ります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする