OKT-4110006 キャップ OKW 09892928

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

キャップ

商品レビューを投稿する
47日以内出荷返品不可47日以内出荷とは
内容量1セット(10個)仕様方向指示線なし注文コード09892928品番OKT-4110006
参考基準価格(税別)¥400販売価格(税込)¥439
販売価格(税別)
399

コンビネーションノブOKTシリーズ用のキャップ

仕様方向指示線なし幅(mm)8ブルー質量(g)0.8奥行(mm)8直径(Φ)10主要材質ABSRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※こちらはキャップのみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体の購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

集積回路(IC)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする