FRP-A ローラースペア

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 09893186 品番 162220 0040
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥813
販売価格(税別)
739

FRP樹脂塗布用の硬質羊毛パイル製FRP-Aローラー。樹脂の含みが多く、優れた塗布効率を実現します。大型成型品の作業時に特に効率が上がります。

サイズ(inch)4 ローラー径(Φmm)24 パイル長(mm)15 材質硬質羊毛パイル 適合ハンドル専用ハンドル 用途積層用ローラー・FRP樹脂塗布用などに。
注意
※ハンドルは付属していません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:47

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09893186
2023-03-30
用途:
塗装作業時
製造業

塗りこみそのものには問題在りませんが、脱着交換が面倒なのは確かです。

対象商品:
38105462
2019-05-01
用途:
FRP樹脂使用時
農・林・水産業

材料を無駄なく使えるので助かりました。又、今後も作業使います。

対象商品:
09893186
2018-11-23
用途:
FRP作業
石丸塗装 様

洗う手間が省けて大変満足致しております。
また購入させて頂きます。

対象商品:
38105462
2018-06-08
用途:
FRP塗布時に
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

ナットが回しずらくて、交換は大変です。もう少し取替方法の改善が必要に思いますが私だけでしょうか?

対象商品:
09893186
2016-08-19
用途:
ハンドレイ成形

使いやすくて満足です!やっぱりこれに限ります!

対象商品:
09893186
2013-02-19
用途:
FRP積層

特に問題はありません。普通に使えます。ワッシャーも付属してればありがたいかなと思いました。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする