SWF-30-LBE キズ・音防止 ソフトウールフェルト 粘着付 北川工業 09893233

SWF-30-LBE キズ・音防止 ソフトウールフェルト 粘着付 北川工業 09893233
SWF-30-LBE キズ・音防止 ソフトウールフェルト 粘着付 北川工業 09893233

キズ・音防止 ソフトウールフェルト 粘着付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1セット(8個)
形状
内容量1セット(8個)注文コード09893233品番SWF-30-LBE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥450
販売価格(税別)
409

フローリングの床などで、テーブルやイスの足に接着しておくと、これらを動かした時のキズや不快な音を防ぎます。
貼る場所のサイズや形に合わせて自由にカットできます。
裏面の特殊粘着剤で強力粘着ができ、しかもはがした時の「のり残り」がありません。

用途イス・テーブル・オーディオ・物置・花瓶や小物入れに形状材質ウール60%/、レーヨン40%厚さ(mm)2.5寸法(mm)30ライトベージュ
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする