162411 0006 アルミローラー 大塚刷毛製造 09893292

アルミローラー

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セットサイズ(inch)6注文コード09893292品番162411 0006
参考基準価格(税別)¥2,850販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ガラス繊維に樹脂を完全に含浸させ、気泡残りがないよう充分になじませる脱泡用ローラー。軽量で優れた作業性で、成型品の隅々まで確実な脱泡作業が行えます。

用途FRP用(脱泡用)ローラーサイズ(inch)6外径(Φmm)16材質アルミ商品タイプセット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09893283
2024-11-12
用途: 基礎補強

アラミド繊維シートを貼り付ける際に脱気する重要な役目をしてくれます。

対象商品 : 38105681
2020-01-13
用途: 愛車のメンナンス用

車の部品をカーボンファイバーで作製するため購入しました

対象商品 : 38105672
2015-06-09
用途: 脱泡
さんみ株式会社

スムーズな転びが作業性良し。

1が参考にしています
対象商品 : 09893283
2015-03-16
用途: FRPの補修作業。
個人のお客様

普通。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする