※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
OKW
キャップ
商品レビューを投稿する
47日以内出荷
返品不可
47日以内出荷とは
内容量
1セット(10個)
仕様
方向指示線あり
注文コード
09893296
品番
OKT-4123106
参考基準価格(税別)
¥1,600
販売価格(税込)
¥1,758
販売価格(税別)
¥
1,598
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
53
種類から選べます
他の種類を見る
コンビネーションノブOKTシリーズ用のキャップ
仕様
方向指示線あり
幅(mm)
20.4
色
ブルー
質量(g)
5
奥行(mm)
20.4
直径(Φ)
23
主要材質
ABS
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※こちらはキャップのみとなっております。使用するには別途ツマミ・ノブ本体の購入が必要となります。
※ 詳しくはメーカーのサイトをご覧ください。