P6601 アルミカラーパンチング 久宝金属製作所 09893319

P6601 アルミカラーパンチング 久宝金属製作所 09893319 P6601 アルミカラーパンチング 久宝金属製作所 09893319

アルミカラーパンチング

(5件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 幅(mm)150 注文コード09893319 品番P6601
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品はなど4種類から選べます 他の種類を見る

人気のアルミパンチングを着色したカラーアルミ板です。
鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多用にお使いいただけます。

材質アルミ ゴールド 幅(mm)150 長さ(mm)150 厚さ(mm)0.5 穴径(Φmm)3 穴ピッチ(mm)5 用途工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。 ピッチ(mm)5 縦(mm)150 横(mm)150

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09893346
2022-05-03
用途:
表札のベース材料
日中文華貿易有限公司 様

錆びないので、屋外で安心して使えます。
厚手のアルミ板の表面に被せて、表札のベース材にしましたが、とても素敵で、誰も自作ものとは思わなかったそうです。良いパーツが手に入って助かりました。自分の家のもするつもりでリピート購入しました。

対象商品:
09893319
2021-07-31
用途:
飲食店で使用

フードカッターの底面に害虫侵入防止用に付けました。
丁度いい大きさで加工なして着けれたので良かったです。
シルバーがなかったのが残念です。

対象商品:
09893346
2020-10-23
用途:
自作PCの吸気口に使用

質感も良く、0.5mm厚なので加工性は良いが
15cmX12cmの開口部に使用のため、0.7mm厚ぐらいの商品もあれば最良です。
直角90°曲げ加工では角の表面が割れて、下地のアルミが見えますので
鋭角に曲げる時は、ほどほどが良いです。

対象商品:
09893346
2019-09-09
用途:
PCの吸気口に貼り付ける為に購入
運輸・通信業

軽さと加工のしやすさがとても良かったです
カラーも光の反射が少ない感じなので満足です

対象商品:
09893328
2018-09-10
用途:
実験用
教育・研究機関

穴の配列、孔径、素材がアルミニュームということで試験体の外形に柔軟に曲げたりの加工が自由である。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3466:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする