大人用レインジャケット

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 注文コード09893371 品番07-076
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
乳白色 仕様身長の目安/160〜180cm 材質PEVA 寸法(mm)約260×170 サイズL 着丈(cm)約88

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-12-02
用途:
バイクに携帯

バイクに携帯して急な雨の備えをしています。コンパクトなので、場所も取らないしリーズナブルで、良いと思います。が、幸い?あいにく?まだ使用していません。

対象商品:
09893371
2023-03-11
用途:
急な雨に対する備え

まだ使用していませんので、使用感はわかりませんが、あると安心です。

対象商品:
09893371
2022-09-25
用途:
油系の高圧洗浄
株式会社110-works 様 (サービス業)

使い捨てができて、耐久性も十分あるので使わせてもらってます。

対象商品:
09893371
2015-12-02
用途:
雨天外作業時

軽作業の汚れ作業に使い捨てと割り切って使うようにしてます。

対象商品:
09893371
2010-09-25
用途:
急な雨対策

100円ショップよりも安くて良い。

対象商品:
09893371
2013-04-11
用途:
雨の日の時に外で担当するスタッフが着てもらうようになっています。
その他業種

Lサイズのため大きい方は着れなかった人が多かったためLLサイズやもっと大きめのサイズがほしかった。

3人が参考にしています
MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございます。今後の商品採用の課題とさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする