07-077 大人用レインパンツ ポケット 09893387 07-077 大人用レインパンツ ポケット 09893387

大人用レインパンツ

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード09893387 品番07-077
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
乳白色 股下(cm)71 仕様身長の目安/160〜180cm 材質PEVA 寸法(mm)約260×170

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:396

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09893387
2023-03-11
用途:
急な雨の備え

まだ使用していませんので、使用感はわかりませんが、あると安心です。

対象商品:
09893387
2022-09-25
用途:
油系の高圧洗浄
株式会社110-works 様 (サービス業)

使い捨てができて、耐久性も十分あるので、毎回、使用しています。

対象商品:
09893387
2016-11-14
用途:
汚れ作業時使い捨てに

送料無料金額までの追加に買うような低価格で、ズボンを汚れ作業専用にしないで済む。耐久性は未知だが、ズボンより格安なのだから価格相当でも価値あり。応援頼んだ人に使ってもらうのにも使い捨てはいい。

対象商品:
09893387
2015-08-31
用途:
80歳高齢に達し廃車、強い雨の場合これをはいて通勤です
谷電気商会 様 (卸売・小売業)

軽いし意外と丈夫そう

対象商品:
09893387
2020-10-28
用途:
雨天作業
サービス業

金額相当の商品です。生地が薄いので直ぐに破れます。使い回しには不向きと思います。

対象商品:
09893387
2016-03-31
用途:
現場作業

現場作業では無理でした

対象商品:
09893387
2012-05-24
用途:
梅雨の時期

いつ雨が降っても大丈夫。コンパクトなのでいつも持っている。

対象商品:
09893387
2013-07-05
用途:
商品の塗装時に、汚れ防止に

レインコートと対で使用しています。塗装時の汚れ防止にとても助かっています。価格がもう少し安くなればうれしいのですが・・・
(10枚組等で割安になるとか・・・)

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
【S】、【M】、【L】の、どのサイズに相当しますか?
回答:
【L】サイズとなります。
1人が参考にしています
2011-10-31

「レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする