曜日別特売
M9524 平板 パンチング アルミ 久宝金属製作所 09893389

平板 パンチング アルミ

(2件のレビュー)
取扱い終了
幅(mm)150
長さ(mm)150
内容量1袋(2枚)注文コード09893389品番M9524
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

インテリアや工作、ホビー用品としてなど、さまざまな用途でご使用いただけるパンチングです。

用途水周りの汚れ防止や家の補修、DIYの素材になど、さまざまな用途に。材質アルミニウム幅(mm)150長さ(mm)150厚さ(mm)0.5穴径(Φmm)3穴ピッチ(mm)5ピッチ(mm)5縦(mm)150横(mm)150
注意
※取り扱い時には切断面に特にご注意の上怪我のないように手袋をご使用ください。
※環境によっては錆びることがあります。
※寸法には1mm程度の公差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09893389
2023-03-25
用途: オイルキャッチタンクに
三間屋サービス業

自作のオイルキャッチタンクの中に使用しています。これによってオイルがキャッチできます。これが無ければエアクリーナーの汚れは続いたでしょう。

対象商品 : 09893364
2020-12-18
用途: 目隠し板
建設業・工事業

事務所のデスクの足元を隠す目隠し版を作成するのに使用しました。軽くて扱いやすいと思いアルミにしましたが、思ったより柔らかく逆に扱いにくかったです。(商品には全く問題は有りません)強度を気にする方はステンレス製を検討してもい今も知れません。目隠し板は無事完成し予想通りの仕上がりになりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4763:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4763:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

アルミ縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする