平板 パンチング ステン

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 09893398 品番 M525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,529
販売価格(税別)
1,390

インテリアや工作などにご使用いただける、ステンレス製のパンチングです。

材質ステンレス 幅(mm)225 長さ(mm)300 厚さ(mm)0.5 穴径(Φmm)5 穴ピッチ(mm)8 用途遮蔽板、ネームプレート、レンジ周り、インテリアや工作などに。
注意
※取扱い時には切断面で怪我のないよう手袋をご使用ください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
09893407
2024-05-15
用途:
産業機械の排気ガス消音対策
その他業種

排気ガス消音対策に平板5ミリ穴パンチング材を200Φ径X長さ455ミリ規格品をロール加工し、円筒形に成形。 モノタロウで購入したキジマのグラス、ボンスタースチールウールを200Φ径の円筒パンチング成形品に巻き付けて排気ガスの消音部品とした。  
この部品をモノタロウで購入したスパイダルダクト225Φ×2000Lの中に円筒消音部品を差し込み加工し排気ガス消音対策とした。 すべての部材がモノタロウで調達できるメリットがある。

対象商品:
09893407
2024-05-29
用途:
フェンスの生垣撤去後の目隠し
建設業・工事業

生垣の枝が歩道の幅を狭くしていたので、これに変えて、思ったよりスッキリ綺麗に取り付けられた

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2977:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ステンレス縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする