ACブロワ MBシリーズ

(3件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1個 電圧(V)単相200/220/230 電流(A)0.08(単相200V/50Hz時)0.08(単相200V/60Hz時)0.08(単相220V/60Hz時)0.09(単相230V/50Hz時)0.08(単相230V/60Hz時) 注文コード09893432 品番MB630-D
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月8日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,500 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は電圧・電流など5種類から選べます 他の種類を見る
電流(A)
0.08(単相200V/50Hz時)
0.08(単相200V/60Hz時)
0.08(単相220V/60Hz時)
0.09(単相230V/50Hz時)
0.08(単相230V/60Hz時)
温度上昇
45℃以下
(常温常湿において連続運転後、温度が一定になったとき、温度計法でモータ部ケース表面を測定した値)
最大風量(m3/min)
0.49(単相200V/50Hz時)
0.50(単相200V/60Hz時)
0.55(単相220V/60Hz時)
0.50(単相230V/50Hz時)
0.55(単相230V/60Hz時)
絶縁抵抗(MΩ)
100以上
(DC500Vメガー、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
騒音レベル(dB(A))
38(単相200V/50Hz時)
39(単相200V/60Hz時)
42(単相220V/60Hz時)
39(単相230V/50Hz時)
43(単相230V/60Hz時)
絶縁耐圧
異常無し
(50Hz 1.5kVを1分間印加、コイル・ケース間)(常温常湿において連続運転後)
回転速度(r/min)
2500(単相200V/50Hz時)
2600(単相200V/60Hz時)
2900(単相220V/60Hz時)
2600(単相230V/50Hz時)
2900(単相230V/60Hz時)
入力(W)
12(単相200V/50Hz時)
11(単相200V/60Hz時)
13(単相220V/60Hz時)
16(単相230V/50Hz時)
14(単相230V/60Hz時)
最大静圧(Pa)
56(単相200V/50Hz時)
83(単相200V/60Hz時)
83(単相220V/60Hz時)
56(単相230V/50Hz時)
83(単相230V/60Hz時)
電圧(V)単相200/220/230 厚さ(mm)(ランナー)30 質量(kg)0.5 直径(Φmm)(ランナー)60 周波数(Hz)200V:50/60、220V:60、230V:50/60 材質モーターケース・ケーシング:アルミダイカスト、ランナー:アルミニウム ダークグレー タイプファン単体 規格UL 507、CSA C22.2 No.113、EN 60950-1、IEC 60950-1 電源AC 軸受名称ボールベアリング 使用周囲温度(℃)-10〜+60 使用周囲湿度85%以下(非結露) 絶縁階級E種(120℃)[UL/CSAはA種(105℃)で認定されています。] 使用電圧範囲±10%(各電圧共) 過熱保護装置インピーダンスプロテクト

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 制御機器/はんだ・静電気対策用品:144

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
00538657
2023-06-29
用途:
玄米貯蔵庫の冷気循環用ファンの交換

とても古い玄米貯蔵庫の冷気を循環させるファンが故障して、修理費が高く付く為、廃棄を考えていましたが、このファンが目にとまり、使用出来そうだった為自己責任で交換して特に問題なく使用出来ています。コスパが良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
00538657
2023-05-25
用途:
機械の交換部品として購入した。
研磨屋さんナノクラブ 様

オリエンタルモーターは日本を代表するモーターメーカーなので、安心して交換出来ました。

対象商品:
00538657
2017-03-29
用途:
交換用です。

対応、商品、梱包ともに満足です。また購入しようと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする