久宝金属製作所
久宝金属製作所の 金属素材
久宝金属製作所の 鉄/鋼
久宝金属製作所の 鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物
平板 パンチング 鉄
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09893434
品番
M520
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
インテリアや工作などにご使用いただける、パンチングです。
材質
鉄
色
ホワイト
幅(mm)
225
長さ(mm)
300
厚さ(mm)
0.5
穴径(Φmm)
5
穴ピッチ(mm)
8
注意
※取扱い時には切断面で怪我のないよう手袋をご使用ください。