久宝金属製作所
久宝金属製作所の 金属素材
久宝金属製作所の アルミ
久宝金属製作所の アルミプレート
アルミスクウェア
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09893443
品番
D6506
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
正方形のアルミ素材をアルマイト着色した、ミニサイズのカラーアルミ板です。
鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多様にお使いいただけます。
材質
アルミ
厚さ(mm)
0.5
用途
工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
色
青
縦(mm)
150
横(mm)
150