久宝金属製作所
久宝金属製作所の 金属素材
久宝金属製作所の アルミ
久宝金属製作所の アルミプレート
アルミスクウェア
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
09893459
品番
D6509
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥560
販売価格(税別)
¥
509
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
正方形のアルミ素材をアルマイト着色した、ミニサイズのカラーアルミ板です。
鮮やかなカラーバリエイションでホビーからインテリアまで多様にお使いいただけます。
材質
アルミ
幅(mm)
150
長さ(mm)
150
厚さ(mm)
0.5
用途
工作からインテリア、様々なシーンで幅広くお使いいただけます。
色
黒